Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Qualitäts-Ordner Recycle 180°, klima-kompensiert, A4, breit, 80 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-10180015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10180015
EAN/GTIN:
     4002432132232
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Recycle 180°. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Griffloch und Schlitze aus hellgrauem, recyceltem Karton. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten, Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Für ca. 600 Blatt (80 g/qm). Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Einband aus Graupappe (RC). Format: für DIN A4, 285 x 320 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
100% recycelte Graupappe (RC)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Material der Kaschierung außen:
100% recycelte Graupappe (RC)
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
gelb
Höhe:
320
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Der Ordner kann zerlegt und für das Recycling in seine Papier-, Kunststoff- und Metallbestandteile getrennt werden. Mit selbstklebendem Rückenschild.
Garantie gewährt:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,81*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,99*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,70*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
39060015
ab € 1,20*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,11*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz
46240015
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 7,23*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,93*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.