Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Solid A4 PP bis 250 Blatt hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Solid A4 PP bis 250 Blatt hellblau
Ablagebox Solid A4 PP bis 250 Blatt hellblau
Ablagebox Solid A4 PP bis 250 Blatt hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45681030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     456810030
EAN/GTIN:
     4002432114894
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Leitz Solid Ablagebox
  • Qualitäts-Ablagebox aus PP im zeitlosen Solid Design und Duo-Optik
  • Ideal zum Transport oder zur Ablage von umfangreichen Unterlagen, Heftern oder anderen Solid Produkten
  • PP
  • Rückenbreite 30 mm für 250 Blatt
  • A4
  • Raffinierter Gummibandverschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen
  • Mit Rückenschild zur einfachen Beschriftung des Inhalts
  • Gut kombinierbar mit Solid Eckspannermappe und Sichtbuch sowie Leitz Sichthüllen und Leitz CombiFile Hüllen
  • Für bis zu 250 Blatt (80 g/qm)
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Füllhöhe:
30 mm
für Format:
A4
Heftungsart:
lose
Höhe:
330 mm
Lochung:
keine
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Motiv:
Solid, in Duo-Optik
Papiergewicht:
800 g/qm
Tiefe:
30 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner a4 blau plastik, aktendeckel, aktendeckel kunststoff, 4568, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,64*
€ 6,61*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 9,11*
2 Tage
87
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 45,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
45681020
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
52270030
ab € 2,14*
Ähnlich
Leitz
55020030
ab € 11,83*
Ähnlich
Leitz
50080030
ab € 6,60*
Ähnlich
Leitz
46480035
ab € 5,81*
Ähnlich
Leitz
44950035
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
45631030
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791030
ab € 6,84*
Ähnlich
Leitz
39621030
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
45691030
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
41910030
ab € 0,40*
Ähnlich
Leitz
10471030
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.