Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Style A4 PP 30mm titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Style A4 PP 30mm titan blau
Ablagebox Style A4 PP 30mm titan blau
Ablagebox Style A4 PP 30mm titan blau
Ablagebox Style A4 PP 30mm titan blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39560069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39560069
EAN/GTIN:
     4002432108077
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Ablagebox Style, zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern, mit Rückenschild, Oberfläche in gebürsteter Struktur, edelstahlbeschichteter Verschluß mit Gummizug
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: 330 x 250 x 37 mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
blau
Farbname:
titan blau
Füllhöhe:
30 mm
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Motiv:
Style
Papiergewicht:
800 g/qm
Tiefe:
37 mm
Verschluss:
Gummizug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,22*
€ 7,23*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,26*
€ 7,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,37*
Zubehör
Leitz
39570069
ab € 7,17*
Zubehör
Leitz
39580069
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.