Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, lang/schmal, gelb, Blatt mit 5 Schildern, Inhalt: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei1688ge_a1.jpg
images/web_details/lei1688ge_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI1688GE
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16880015
EAN/GTIN:
     4002432330706
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Abmessungen:
(H x B) 285 x 39 mm
Anreißer (Online):
Rückenschilder, lang/schmal, gelb
Aufzählung (Online):
Art: selbstklebend Verwendung für Produkt: Leitz Ordner 180°, Standard-Ordner schmal/lang mit Griffloch mit Aufdruck Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Kurzbeschreibung (Online):
Rückenschild selbstklebend, lang/schmal, gelb, Blatt mit 5 Schildern, Inhalt: 125 Stück, Maße: 38 x 285 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 19,44*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,28*
€ 19,45*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,30*
€ 20,47*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 20,92*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,82* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,83*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,47*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,46*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,68*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,41*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,56*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.