Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-108275 Herst.-Nr.: 7-108275 EAN/GTIN: 8713797105279 |
| |
|
| | |
| - Nachhaltiges Whiteboard für die häufige Nutzung im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie
- Die Magnettafel ist besonders leicht zu reinigen und die Oberfläche ist kratzfest, so dass auch nach längerem Gebrauch keine Tintenrückstände auf der Oberfläche verbleiben
- Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern
- Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified, Bronze-Level
- Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
- Kann waagerecht montiert werden
- Lieferung mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung
- Legamaster bietet eine große Auswahl an Zubehör: Wir empfehlen das WOODEN Whiteboard Starter Kit (17-teilig) und die trocken abwischbaren Boardmarker TZ1 oder TZ10
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. | Breite: | 2000 mm | Bruttogewicht: | 13.279 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | weiß | Höhe: | 1200 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel legamaster, magnet board, magnet-board legamaster, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 250,45* | € 314,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,81* | € 319,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 257,60* | € 333,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,63* | € 342,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,01* | € 430,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|