Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7108275 Herst.-Nr.: 7-108275 EAN/GTIN: 8713797105279 |
| |
|
| | |
| Whiteboard Legamaster UNITE PLUS 7-108275 120x200cm, emailliert, bakterienresistent, trocken abwischbar, Aluminiumrahmen, Wandaufhängung, FSC - Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 7-108275 für die häufige Nutzung im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie. Hervorragend mit Boardmarker beschreibbar und trocken abwischbar oder zum einfachen Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Tafelmaße: 1200 x 2000 mm, Tafeloberfläche: emaillierter e3-Keramikstahl weiß (Cradle to Cradle Certified), Rahmen: Aluminium mit grauen Kunststoff-Ecken, Befestigung: zur Wandmontage im Hoch- und Querformat (verdecktes Langlochsystem), Gewicht: 10,72 kg. Ausführung: magnethaftend, trocken abwischbar, glatt und flüssig beschreibbar, leicht zu reinigen, Oberfläche ist kratzfest. Lieferung inklusive Markerablage und Montagematerialien. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Oberfläche, 2 Jahre auf das Produkt (auf Beschreibbarkeit/Trockenabwischbarkeit bei Verwendung von Whiteboard-Zubehör von Legamaster). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkarte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard legamaster 120x240cm email, magnet board, magnet-board legamaster, Whiteboard Legamaster, Board, magnetisches Board, magnetisches Whiteboard, UNITE, Whiteboards, lackiertes Whiteboard, Whiteboard lackiert |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 250,38* | € 317,30* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,89* | € 322,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 256,89* | € 336,27* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,61* | € 345,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,29* | € 433,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|