Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 120x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 120x200cm
Legamaster UNITE PLUS Whiteboard 120x200cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151759
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108275
EAN/GTIN:
     8713797105279
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1220 mm
Verpackungstiefe
2110 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
13279 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1997 x 1197 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Keramik
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
92 "
Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
10717 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 225,12*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,61*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,27*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,23*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,73*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,42*
Zubehör
Legamaster
7-122625
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.