Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-105300 Herst.-Nr.: 7-105300 EAN/GTIN: 8713797083645 |
| |
|
| | |
| - Legamaster mobile Glasboard blau
- Boardgröße 90x175 cm
- Ultraglatte Glasoberfläche, leicht zu reinigen.
- Doppelseitige Glasoberfläche.
- Leicht zu verschieben.
- Ein innovatives und funktionales Design.
- Ultraglatte, geschmeidige Schreiboberfläche, für exzellente Ergebnisse empfehlen wir die Legamaster Kreidemarker.
- Hygienische Glasoberfläche, leicht zu reinigen mit den Legamaster Whiteboard- und Glasboardreinigern.
- Inhouse-Entwickelte Designfüße mit einer kratzfesten schwarzen Beschichtung.
- Gehärtetes Sicherheitsglas (4 mm) und magnethaftende Glasoberfläche.
- Optimal trocken abwischbar bei der Verwendung von Legamaster Boardmarkern.
- 0,4 mm verzinkte Stahlkonstruktion.
- Stabiler Rahmen aus schwarzem Stahl mit 4 feststellbaren Rollen.
- Boardgröße 90x175 cm.
- Größe insgesamt: 90x195 cm.
- Farbe: blau.
Weitere Informationen: | | Ausführung des Fußes: | inkl. 4 Rollen | Besonderheiten: | Gehärtetes Sicherheitsglas (4 mm) und magnethaftende Glasoberfläche, mobil und flexibel mit 4 feststellbaren Rollen | Breite: | 900 mm | Bruttogewicht: | 74.9 kg | Farbe: | blau | Farbe des Fußes: | schwarz | Farbname: | blau | Höhe: | 1950 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Material: | Glas | Material des Fußes: | Stahl | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 175 cm | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | Stahl | Tafelfarbe: | blau | Tafelfläche: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, magnetboard glas, magnetboard, planmaster magnettafel, 105300, Board, Mobile, Mobile-Board, Mobile-Glasboard, MobileBoard, MobileGlasboard, Raumteiler, Stellwand, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 872,72* | € 915,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 869,10* | € 915,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,88* | € 1.132,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1.091,36* | € 1.213,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|