Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Ambiente Concerto Leder 45x65cm schwarz, pinke Ziernaht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Ambiente Concerto Leder 45x65cm schwarz, pinke Ziernaht
Schreibunterlage Ambiente Concerto Leder 45x65cm schwarz, pinke Ziernaht
Schreibunterlage Ambiente Concerto Leder 45x65cm schwarz, pinke Ziernaht
Schreibunterlage Ambiente Concerto Leder 45x65cm schwarz, pinke Ziernaht
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF38057
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     38057
EAN/GTIN:
     4006677380571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder black
  • Ambiente-Serie Concerto
  • Eine Sinfonie für jeden Schreibtisch
  • Eine Komposition aus fein genarbten Rindsleder und echtem Leder in Carbon-Optik
  • Jeder Artikel ist mit einer Ziernaht ausgestattet
  • Modernes und gleichermaßen edles Design
  • Durch Handarbeit wird jedes Teil zum Unikat
  • Formvollendet in hochwertiger Qualität
  • Jedes Teil ist edel verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.822 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Nahtfarbe:
pink
Serie:
Ambiente-Concerto
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, Ambiente, concerto, Lederunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 117,04*
€ 158,49*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 119,74*
€ 158,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35057
ab € 119,74*
Zubehör
Läufer
31057
ab € 62,07*
Zubehör
Läufer
31054
ab € 61,74*
Zubehör
Läufer
37057
ab € 38,63*
Zubehör
Läufer
34057
ab € 92,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.