Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, pinke Naht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, pinke Naht
Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, pinke Naht
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF37057
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     37057
EAN/GTIN:
     4006677370572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • Ambiente-Serie Concerto
  • Eine Sinfonie für jeden Schreibtisch
  • Eine Komposition aus fein genarbten Rindsleder und echtem Leder in Carbon-Optik
  • Jeder Artikel ist mit einer Ziernaht ausgestattet
  • Modernes und gleichermaßen edles Design
  • Durch Handarbeit wird jedes Teil zum Unikat
  • Formvollendet in hochwertiger Qualität
  • Jedes Teil ist edel verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.143 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
260 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Nahtfarbe:
pink
Serie:
Ambiente-Concerto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35057
ab € 127,38*
Zubehör
Läufer
31057
ab € 72,70*
Zubehör
Läufer
31054
ab € 73,01*
Zubehör
Läufer
38057
ab € 124,42*
Zubehör
Läufer
34057
ab € 100,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.