Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federschale Ambiente-Concerto Leder schwarz, pinke Ziernaht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federschale Ambiente-Concerto Leder schwarz, pinke Ziernaht
Federschale Ambiente-Concerto Leder schwarz, pinke Ziernaht
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF31057
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     31057
EAN/GTIN:
     4006677310578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
  • Ambiente-Serie Concerto
  • Eine Sinfonie für jeden Schreibtisch
  • Eine Komposition aus fein genarbten Rindsleder und echtem Leder in Carbon-Optik
  • Jeder Artikel ist mit einer Ziernaht ausgestattet
  • Modernes und gleichermaßen edles Design
  • Durch Handarbeit wird jedes Teil zum Unikat
  • Formvollendet in hochwertiger Qualität
  • Jedes Teil ist edel verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.235 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
220 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Nahtfarbe:
pink
Serie:
Ambiente-Concerto
Weitere Suchbegriffe: Utensilienschale, federschale leder schwarz, büroschale leder, büroschale, Ambiente, Concerto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35057
ab € 119,74*
Zubehör
Läufer
37057
ab € 38,63*
Zubehör
Läufer
38057
ab € 117,04*
Zubehör
Läufer
34057
ab € 92,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.