Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Ambiente-Concerto schwarz, pinke Ziernaht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Ambiente-Concerto schwarz, pinke Ziernaht
Briefkorb Ambiente-Concerto schwarz, pinke Ziernaht
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF35057
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     35057
EAN/GTIN:
     4006677350574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ambiente-Serie Concerto
  • Eine Sinfonie für jeden Schreibtisch
  • Eine Komposition aus fein genarbten Rindsleder und echtem Leder in Carbon-Optik
  • Jeder Artikel ist mit einer Ziernaht ausgestattet
  • Modernes und gleichermaßen edles Design
  • Durch Handarbeit wird jedes Teil zum Unikat
  • Formvollendet in hochwertiger Qualität
  • Jedes Teil ist edel verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.626 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
350 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Nahtfarbe:
pink
Serie:
Ambiente-Concerto
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage leder schwarz, ablagekorb leder, ablagekorb, Ablage, Ambiente, Concerto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
31057
ab € 61,58*
Zubehör
Läufer
31054
ab € 62,04*
Zubehör
Läufer
37057
ab € 38,45*
Zubehör
Läufer
38057
ab € 117,46*
Zubehör
Läufer
34057
ab € 92,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.