Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Ambiente Concerto Leder schwarz, pinke Ziernaht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Ambiente Concerto Leder schwarz, pinke Ziernaht
Zettelbox Ambiente Concerto Leder schwarz, pinke Ziernaht
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34057
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34057
EAN/GTIN:
     4006677340575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Ambiente-Serie Concerto
  • Eine Sinfonie für jeden Schreibtisch
  • Eine Komposition aus fein genarbten Rindsleder und echtem Leder in Carbon-Optik
  • Jeder Artikel ist mit einer Ziernaht ausgestattet
  • Modernes und gleichermaßen edles Design
  • Durch Handarbeit wird jedes Teil zum Unikat
  • Formvollendet in hochwertiger Qualität
  • Jedes Teil ist edel verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Bruttogewicht:
0.422 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
120 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Nahtfarbe:
pink
Serie:
Ambiente-Concerto
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel, Ambiente, Concerto, Notizzettelkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35057
ab € 119,18*
Zubehör
Läufer
31057
ab € 61,61*
Zubehör
Läufer
31054
ab € 62,00*
Zubehör
Läufer
37057
ab € 38,54*
Zubehör
Läufer
38057
ab € 118,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.