Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegelöscher La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiegelöscher La Linea Leder schwarz
Wiegelöscher La Linea Leder schwarz
Wiegelöscher La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF32156
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32156
EAN/GTIN:
     4006677321567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löschwiege
Wiegelöscher
löschwiege läufer
löschwiege
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • nachfüllbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 70 x 25 x 165 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.193 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
165 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Ambiente, La, LaLinea, Linea, Löscher, Wiege, Wiege-Löscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35076
ab € 88,41*
Zubehör
Läufer
24030
ab € 2,19*
Zubehör
Läufer
31076
ab € 44,87*
Zubehör
Läufer
36396
ab € 38,13*
Zubehör
Läufer
37536
ab € 31,63*
Zubehör
Läufer
34416
ab € 98,29*
Zubehör
Läufer
36406
ab € 93,26*
Zubehör
Läufer
34476
ab € 97,35*
Zubehör
Läufer
38526
ab € 93,84*
Zubehör
Läufer
38536
ab € 113,33*
Zubehör
Läufer
39036
ab € 92,79*
Zubehör
Läufer
34176
ab € 58,41*
Zubehör
Läufer
34196
ab € 70,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.