Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox La Linea Leder schwarz
Zettelbox La Linea Leder schwarz
Zettelbox La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34176
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34176
EAN/GTIN:
     4006677341763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 100x100mm, 200 Blatt
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 100 x 50 x 100 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gefüllt mit Papier
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.42 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelboxen 10 x 10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, Ambiente, la, LaLinea, Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35076
ab € 88,68*
Zubehör
Läufer
31076
ab € 44,76*
Zubehör
Läufer
36396
ab € 38,32*
Zubehör
Läufer
37536
ab € 31,62*
Zubehör
Läufer
34416
ab € 98,12*
Zubehör
Läufer
36406
ab € 93,25*
Zubehör
Läufer
34476
ab € 98,10*
Zubehör
Läufer
38526
ab € 93,12*
Zubehör
Läufer
38536
ab € 112,79*
Zubehör
Läufer
39036
ab € 93,01*
Zubehör
Läufer
32156
ab € 62,43*
Zubehör
Läufer
34196
ab € 70,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.