Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler La Linea Leder schwarz
Stehsammler La Linea Leder schwarz
Stehsammler La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39036
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39036
EAN/GTIN:
     4006677390365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 105 x 250 x 250 mm
  • Höhe hinten: 350 mm
  • Farbe/Motiv: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Höhe vorn 145mm
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.805 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
300 mm
Länge:
250 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 schwarz, stehsammler leder, stehsammler, Aktensammler, Ambiente, La, LaLinea, Linea, Zeitschriftenstehsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35076
ab € 88,68*
Zubehör
Läufer
31076
ab € 44,76*
Zubehör
Läufer
36396
ab € 38,32*
Zubehör
Läufer
37536
ab € 31,62*
Zubehör
Läufer
34416
ab € 98,12*
Zubehör
Läufer
36406
ab € 93,25*
Zubehör
Läufer
34476
ab € 98,10*
Zubehör
Läufer
38526
ab € 93,12*
Zubehör
Läufer
38536
ab € 112,79*
Zubehör
Läufer
32156
ab € 62,43*
Zubehör
Läufer
34176
ab € 58,16*
Zubehör
Läufer
34196
ab € 70,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.