Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG1519C Herst.-Nr.: G1519C EAN/GTIN: 4045257151927 |
| |
|
| | |
| - kompatible Tintenpatrone für Canon Pixma iP 7250, MG 5450, 5550, 6350, 3450, 7150, MX 725, 925, u.a.
- Farbe: cyan
- Gruppen-Nr. 1519C
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.038 kg | Farbe: | cyan | Füllmenge: | 13 ml | Gruppen-Nr.: | 1519C | Marke: | Kores | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | CLI-551XLBK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, 551XLBK, CLI, CLI-551XLBK, CLI551XLBK, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, Patrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,65* | € 5,38* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,31* | € 5,53* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,74* | € 6,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,66* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|