| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-G1519C Herst.-Nr.: G1519C EAN/GTIN: 4045257151927 |
| |
|
| | |
| Kores kompatible Tintenpatrone G1519C;cyan;ersetzt Modell Canon Pixma iP 7250, MG 5450, 5550, 6350, 3450, 7150, MX 725, 925 ua. Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Inhalt: | 13 ml | Gerät: | Canon iP 7250, ua. | Verpackung: | Hängeware | Alternativ zu: | Canon CLI-551C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, Tintenpatrone, kompatibel, refill, Kores, Inkjet, Canon |
| | |
| |