Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2420318 Herst.-Nr.: G1519C EAN/GTIN: 4045257151927 |
| |
|
| | |
| Produkttext KORES Deutschland GmbH produziert derzeit an 2 Standorten Produkte des alltäglichen Bürobedarfs wie Klebestifte, Korrekturroller, Stempelkissen, Tintenpatronen oder Laserkartuschen. Unser Erfolgskonzept liegt in der Breite angebotenen Sortimente. Getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“ bieten wir unseren Händlerkunden die Möglichkeit, eigene Einkaufsaktivitäten auf wenige Lieferanten reduzieren zu können. Dabei stehen Qualitätsansprüche an Funktionalität und Ausdauer der KORES Produkte eindeutig im Vordergrund. Hauptmerkmale Funktionen | | Anzahl der Farbtintenpatronen | 1 | Markenkompatibilität | Canon | Druckfarben | Cyan | Kompatible Produkte | iP 7250 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Anzahl der Farbtintenpatronen: | 1 | Markenkompatibilität: | Canon | Druckfarben: | Cyan | Kompatible Produkte: | iP 7250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, kores, g1519c, 1519, tinte, canon, cyan, inhalt:, stück, inhalt, stck, ersetzt, cli551cxl, pixma, ip7250/mg6350, 7250, 6350, ip7250mg6350, 551cxl, ip7250, mg6350 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,66* | € 5,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,31* | € 5,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,75* | € 6,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,63* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|