Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form 4 mit Wangengestell 180x80x68-76cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form 4 mit Wangengestell 180x80x68-76cm weiß
Schreibtisch Form 4 mit Wangengestell 180x80x68-76cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK44161
Herst.-Nr.:
     4416.1
EAN/GTIN:
     4044917427549
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Schreibtisch mit Wangen-Gestell
  • funktional und professionell, mit einem zeitlosen Design und Top-Qualität
  • mit zusätzlichen Kabelkanälen in den Tischbeinen
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS
  • Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • höhenverstellbar von 680-760mm
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
55.2 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
760 mm
höhenverstellbar:
ja
Importdatum:
2021-06-30
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, hubschreibtisch xe19, sitz steh schreibtisch, 4416.1, 44161, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 313,49*
€ 381,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 304,87*
€ 385,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,76*
€ 391,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,21*
€ 405,90*
Frei Haus
ab € 428,85*
€ 502,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,71*
€ 458,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,30*
€ 450,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019693
ab € 182,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 218,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 247,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 284,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.