Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal StageOne Form 5 BxTxH 80x36x115cm 3 OH weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal StageOne Form 5 BxTxH 80x36x115cm 3 OH weiß
Regal StageOne Form 5 BxTxH 80x36x115cm 3 OH weiß
Regal StageOne Form 5 BxTxH 80x36x115cm 3 OH weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4380
Herst.-Nr.:
     4380
EAN/GTIN:
     4044917433052
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Bei den Büroregalen Standard II werden Regalböden aus Stahl eingesetzt.
  • Diese sind dauerhaft und pflegeleicht und verfügen über eine weitaus höhere Tragkraft als die üblichen Regalböden aus Holz.
  • Des Weiteren verfügen
  • die neuen Regale über massive Kopf- und Sockelböden aus Holz.
  • Durch die nach innen gesetzten Türen ergibt sich eine formschöne Rahmenwirkung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
2
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
31.25 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
1150 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Standregal, aktenregal weiß, standregal, aktenregal stahl, Board, Büroregal, Büroregale, Lagerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld, Sideboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 205,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,14*
€ 211,33*
€ 5,50*
ab € 170,02*
€ 212,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,33*
€ 243,79*
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 263,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019682
ab € 168,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019708
ab € 182,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019714
ab € 207,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 97,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 97,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 97,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019718
ab € 110,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878642
ab € 121,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986154
ab € 91,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878635
ab € 91,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986153
ab € 99,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 442,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4135.1
ab € 420,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 98,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 98,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.