Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiformtisch Aveto Edelstahl BxT 195x80/100cm wenge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiformtisch Aveto Edelstahl BxT 195x80/100cm wenge
Freiformtisch Aveto Edelstahl BxT 195x80/100cm wenge
Freiformtisch Aveto Edelstahl BxT 195x80/100cm wenge
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4308
Herst.-Nr.:
     4308
EAN/GTIN:
     4044917429307
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
  • Bügel-Gestell aus Edelstahl, höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme
  • von Steckdosen-Leisten etc.
  • Speziell für das Arbeiten am Monitor gibt es einen Freiformtisch.
  • Die Ausbuchtung des Tisches kann wahlweise links oder rechts sein (Wendeplatte).
Weitere Informationen:
Breite:
1950 mm
Bruttogewicht:
40 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
wenge
Farbe der Tischplatte:
wenge
Farbe des Fußes:
edelstahl
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Edelstahl
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 520,47*
€ 618,23*
Lager 467
327 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 543,40*
€ 675,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,79*
€ 804,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,13*
€ 795,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,64*
€ 770,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,42*
€ 712,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 580,64*
€ 690,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,40*
€ 646,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4515.1
ab € 247,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4563.1
ab € 518,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11430513
ab € 218,37*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 246,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454911
ab € 248,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,57*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 273,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 274,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.