Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm anthrazit
Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm anthrazit
Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm anthrazit
Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm anthrazit
Schreibtisch start up Fuß silber 100x60x75cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4396
Herst.-Nr.:
     4396
EAN/GTIN:
     4044917439870
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr
  • Fußausleger und Plattenträgerrohr Durchmesser 38 mm, Standrohre Durchmesser 28 mm, mit Stellfüßen
  • mit horizontalem Kabelkanal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
16.1000 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch 1000x800mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch anthrazit, Arbeitstisch, Arbeitstische, C-Fuß, CFuß, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Fuß, Homeoffice, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Start, Start-up, Startup, tisch, Tische, up
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,95*
€ 172,78*
€ 5,50*
ab € 143,42*
€ 177,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
12444713
ab € 242,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.