Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors Pastell A3 80g/qm VE=500 Blatt hellgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors Pastell A3 80g/qm VE=500 Blatt hellgelb
Multifunktionspapier tecno colors Pastell A3 80g/qm VE=500 Blatt hellgelb
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011430
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011430
EAN/GTIN:
     4011211077275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.9420 kg
Farbe:
hellgelb
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 16,54*
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 13,33*
€ 18,82*
1
€ 7,95*
ab € 13,76*
€ 20,10*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 15,32*
€ 21,68*
1
€ 6,95*
ab € 16,50*
€ 24,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03064* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
2100011368
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,04*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.