Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011435 A3 80g int.gelb 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016318
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88042390
EAN/GTIN:
     4011211077336
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivgelb
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 16,63*
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 19,30*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 19,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,90*
€ 22,25*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 16,56*
€ 23,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0298* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1887
ab € 12,35*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,28*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,07*
Ähnlich
Inapa
2100011373
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,85*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,23*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,21*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,24*
Ähnlich
tecno
2100011430
ab € 23,25*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.