Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011430 A3 80g hellgelb 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016319
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011430
EAN/GTIN:
     4011211077275
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellgelb
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 16,61*
Lager 1682
17
1
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 18,86*
1
€ 7,95*
ab € 14,00*
€ 20,40*
1
€ 6,95*
ab € 14,41*
€ 20,96*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 15,29*
€ 21,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02668* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
2100011368
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,18*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,30*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,21*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,23*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,35*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.