Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011425 A3 80g gelb 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016310
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011425
EAN/GTIN:
     4011211077244
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 16,49*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 19,32*
1 Tag
28
1
€ 5,49*
ab € 13,65*
€ 19,73*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,92*
€ 22,19*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 16,60*
€ 23,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02984* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1887
ab € 12,28*
Ähnlich
Inapa
2100011336
ab € 5,33*
Ähnlich
Inapa
88042351
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,77*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,20*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,22*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,23*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.