Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2516095 Herst.-Nr.: H2516095 EAN/GTIN: 4012086061079 |
| |
|
| | |
| - Standascher mit Abfallbehälter
- Material und Form: Metall, moderne runde Säulenform
- Anzahl der Sortierfächer: 1
- Ausstattung: Ascher vorhanden, Metall
- Mit Einsatzbehälter aus Kunststoff
Weitere Informationen: | | Durchmesser oben: | 249 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 605 mm | Marke: | Helit | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 38,20* | € 54,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 40,21* | € 54,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,32* | € 66,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|