Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 20 Liter, 450x540 mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 20 Liter, 450x540 mm transparent
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 20 Liter, 450x540 mm transparent
Artikel-Nr.:
     121-805580
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     49901
EAN/GTIN:
     4001553600828
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 20 Liter, 450x540 mm transparent

UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke verbessern den Leistungswert! UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Die PE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende technische Eigenschaften. Diese erlauben eine hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit bei geringer Folienstärke. Der Einsatz von UNIVERSAL PLUS Müllbeuteln beschleunigt außerdem den Beuteltausch in der Gebäudereinigung erheblich. Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.

  • Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell zu öffnende Banderole
  • extrem stabil bei geringerer Foliendicke
  • typische Behälter: Kosmetikeimer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
450 x 540 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
20 Liter
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallbeutel 20 lit, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
10
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,28*
1 Tag
141
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,54*
2 Tage
141
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,85*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,91*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Stück (ab € 0,02175* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59815
ab € 0,89*
Ähnlich
Emil Deiss
59906
ab € 0,72*
Ähnlich
Emil Deiss
49800
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.