Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2516095 Aschenbecher Rund Kunststoff, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2516095 Aschenbecher Rund Kunststoff, Stahl
Helit H2516095 Aschenbecher Rund Kunststoff, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26780725
Herst.-Nr.:
     H2516095
EAN/GTIN:
     4012086061079
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Höhe
605 mm
Merkmale
Form
Rund
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl Slots
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.