Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter Silberionen 3L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter Silberionen 3L weiß
Tretabfallbehälter Silberionen 3L weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2404005
Herst.-Nr.:
     H2404005
EAN/GTIN:
     4012086017137
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Push-Abfallsammler
  • Silberionen-Tretabfallbehälter 3L weiß
  • 3 Liter
  • Stahl
  • Silberionen töten Keime und Bakterien ab
  • Silberionen Beschichtung auf allen Metallelementen
  • Verarbeitung der Silberionen im Kunststoff-Innenbehälter
  • Verarbeitung der Silberionen in allen Kunststoffelementen
  • mit Fußpedal
  • zertifiziertes Produkt
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Silberionen Beschichtung auf allen Metallelementen. Verarbeitung der Silberionen in allen Kunststoffelementen. Mit Fußpedal. Zertifiziertes Produkt
Deckel mit Abfalleinsatz:
nein
Durchmesser:
170 mm
Durchmesser oben:
170 mm
Durchmesser unten:
170 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
3 l
flammhemmend:
nein
Griffrand vorhanden:
nein
Höhe:
260 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Helit
Material:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 24,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,59*
€ 24,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 32,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 35,34*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 28,17*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404095
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.