Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberionen-Tretabfallsammler, Volumen 3 l, HxØ 260 x 170 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silberionen-Tretabfallsammler
Silberionen-Tretabfallsammler
Silberionen-Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-547887
Herst.-Nr.:
     H2404005
EAN/GTIN:
     4012086017137
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Push-Abfallsammler
Silberionen-Tretabfallsammler, Volumen 3 l, HxØ 260 x 170 mm, weiß.

Silberionen-Beschichtung auf allen Metallelementen tötet Keime und Bakterien ab. Die Wirkung hält mindestens drei Jahre. Der stabile Tretmechanismus ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen.

Der Silberionen-Tretabfallbehälter mit Kunststoff-Einsatz besitzt eine Silberionen-Beschichtung, die kleinste Keime und Bakterien abtötet und ist somit perfekt für alle Einsatzgebiete geeignet, in denen Hygiene großgeschrieben wird. In allen Metall- und Kunststoffelementen inklusive Kunststoff-Einsatz sind Silberionen verarbeitet, um eine nachhaltige, antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten. Die Wirkung hält mindestens drei Jahre. Der stabile Tretmechanismus ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen. Der zertifizierte Silberionen-Tretabfallbehälter besteht aus pulverbeschichtetem Stahl.
Weitere Informationen:
Volumen:
3 Liter
Höhe:
260 mm
Durchmesser:
170 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Deckelmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler weiß stahl, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 547887 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 24,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,59*
€ 24,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 32,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 35,34*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 28,17*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404095
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.