| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-240400-10 Herst.-Nr.: H2404005 EAN/GTIN: 4012086017137 |
| |
|
| | |
| Tret-Abfallsammler Helit the knight H24040 (WEISS) 3 Liter, Stahlblech, Kunststoff-Inneneimer, Silberionenbeschichtung, antibakteriell - Helit Tret-Abfalleimer the knight H24040 beinhaltet in allen Metall- und Kunststoffelementen inklusive Kunststoff-Einsatz Silberionen, um eine nachhaltige antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten. Diese nachhaltige antibakterielle Wirkung hält mindestens drei Jahre. Die Silberionen töten Keime und Bakterien ab, somit ist the knight mit seiner keimfreien Abfallentsorgung besonders geeignet für alle Einsatzgebiete, in den Hygiene eine große Rolle spielt. Der stabile Tretmechanismus ermöglicht ein bequemes aber auch hygienisches Öffnen und Schließen des zertifizierten Silberionen-Tretabfallbehälters per Fußpedal. Form: rund, Fassungsvermögen: 3 Liter, Maße: 250x169mm (Höhe x ø), Material: Gehäuse - pulverbeschichteter Stahl, Inneneimer - Kunststoff, Müllbeutelempfehlung: 10 Liter. Ausführung: Fußpedal, herausnehmbarer Kunststoff-Innenbehälter, Silberionen-Beschichtung auf allen Metallelementen, Verarbeitung der Silberionen im Kunststoff-Inneneimer und allen Kunststoffelementen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler weiß stahl, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, Silberionen-Papierkorb, Silberionen-Tretabfallbehälter, Antibakteriell, Abfalleimer, Abfallsammler, Papierkörbe, Mülleimer, Müllkörbe, Mülltonne, Papierkorb, Papiereimer, Metallpapierkorb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,12* | € 24,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,59* | € 24,85* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,39* | € 32,86* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,60* | € 35,34* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,17* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|