Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Tret-Abfallbehälter "the knight", 3 Liter, Silberionen 242674-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242674-YY
Herst.-Nr.:
     H2404005
EAN/GTIN:
     4012086017137
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Push-Abfallsammler
helit Tret-Abfallbehälter "the knight", 3 Liter, Silberionen-Beschichtung, weiß Eine nachhaltige antimikrobielle Wirkung: Das bietet der helit Tret-Abfallbehälter „the knight“ aus pulverbeschichtetem Stahl mit Silberionen-Beschichtung. Öffnen Sie den Deckel mit einem Tritt auf den Fußhebel – leicht und handkontaktlos. So verhindern Sie effektiv Kreuzkontaminationen. Ideal für hygienesensible Bereiche Antibakterielle Silberionen-Beschichtung Hygienische Fußpedal-Betätigung – verhindert Kreuzkontaminationen Selbstschließend Flüssigkeitsdicht Robust gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl Kunststoff-Innenbehälter für einfaches Entleeren Zertifiziertes Produkt In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 3 l Innenbehälter Anzahl = 1 Innenbehälter Material = Kunststoff Innenbehälter Oberfläche = Kunststoff Flüssigkeitsdicht = ja Einwurfklappe = fußbetätigt Abschließbar = nein Selbstschließend = ja Bügel/Griffe = ohne Brandschutz = nicht brandgeschützt Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 260 mm Durchmesser = 170 mm Farbe = weiß Material = pulverbeschichteter Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 0,75 kg
Weitere Informationen:
Innenbehälter Anzahl:
1
Behälter Volumen:
3 l
Flüssigkeitsdicht:
ja
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallbehälter
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Durchmesser:
170 mm
Eigengewicht:
0.75 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Farbe:
weiß
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
260 mm
Kennzeichnung inklusive:
nein
Innenbehälter Oberfläche:
Kunststoff
Material:
pulverbeschichteter Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
275.00 mm
WIDTH GRO:
205.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 24,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,59*
€ 24,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 32,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 35,34*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 28,17*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404095
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.