Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 6l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 6l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz
Abfallbehälter 6l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401095
Herst.-Nr.:
     H2401095
EAN/GTIN:
     4012086061031
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: PP, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • Mit Push-Einwurfklappe
  • Volumen: 6 l
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
207 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
6 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
375 mm
Marke:
Helit
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, 24010, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalltrennung, H24010, Mülleimer, Müllkorb
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 11,22*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 11,25*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 11,33*
Lager 467
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,54*
€ 11,38*
1 Tag
8
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401005
ab € 8,99*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401034
ab € 6,76167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401018
ab € 6,77167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401082
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.