Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidunterlage Cut Mat 100x150cm ohne mm-Einteilung grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidunterlage Cut Mat 100x150cm ohne mm-Einteilung grün
Schneidunterlage Cut Mat 100x150cm ohne mm-Einteilung grün
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1320202
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H1320202
EAN/GTIN:
     4011028009650
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Schneideunterlage Cut Mat
  • Werkstoff: Kunststoff
  • ohne mm-Teilung
  • Stärke: 3 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne mm-Einteilung
Breite:
1500 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
3 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 195,02*
€ 246,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 260,32*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 230,67*
€ 290,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 12,02*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 21,71*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 268,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,49*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,32*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 11,00*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,12*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 156,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,84*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.