Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidunterlage Cut Mat 60x45cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidunterlage Cut Mat 60x45cm transparent
Schneidunterlage Cut Mat 60x45cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1320160
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H1320160
EAN/GTIN:
     4903331256619
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Schneideunterlage Cut Mat
  • Werkstoff: Kunststoff
  • 10 mm-Teilung auf einer Seite
  • spurlose Schnitte, schont Klinge und Tischoberfläche, auch als Mousepad und Schreibunterlage geeignet
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
2.5 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
600 mm
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,22*
€ 30,96*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 22,30*
€ 31,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 37,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 11,33*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 20,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 194,17*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 269,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,48*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,28*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 11,05*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,31*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,78*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.