Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidunterlage Cut Mat 45x33cm grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidunterlage Cut Mat 45x33cm grün/schwarz
Schneidunterlage Cut Mat 45x33cm grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH1320045
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H1320045
EAN/GTIN:
     4011028003290
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Schneideunterlage Cut Mat
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Vorderseite/Rückseite: 10 mm-Teilung
  • spurlose Schnitte, schont Klinge und Tischoberfläche, auch als Mousepad und Schreibunterlage geeignet
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: grün/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
grün/schwarz
Farbname:
grün/schwarz
Höhe:
2.5 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
450 mm
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 45x30cm, schneidematte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 10,07*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 6,49*
€ 10,07*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 11,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 19,38*
€ 3,50*
ab € 21,86*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 12,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 21,69*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 195,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 268,99*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,49*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,28*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 10,97*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,05*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,13*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.