Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 45mm VE=50 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 45mm VE=50 Stück schwarz
Plastikbinderücken CombBind A4 PVC 45mm VE=50 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4028186
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028186
EAN/GTIN:
     0033816097131
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • GBC Plastikbinderücken CombBind
  • Für die Plastikspiralbindung
  • Für CombBind-Systeme
  • Rückenbreite: 45 mm
  • Kapazität: 390 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 50 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
50 Stück
Ringdurchmesser:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc plastikbinderücken 45mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,97*
€ 23,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 16,59*
€ 23,51*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 16,90*
€ 24,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,51*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,36*
Zubehör
GBC
4028610
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
4028601
ab € 11,69*
Zubehör
GBC
4028611
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
4028203
ab € 11,91*
Zubehör
GBC
4028184
ab € 13,15*
Zubehör
GBC
4028204
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
4028205
ab € 14,23*
Zubehör
GBC
4028206
ab € 15,95*
Zubehör
GBC
4028187
ab € 16,87*
Zubehör
GBC
4028207
ab € 18,10*
Zubehör
GBC
4028173
ab € 3,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.