Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück blau
Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_1132845
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132845
EAN/GTIN:
     0080509328454
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Bindestrip SureBind
  • Bindekämme mit 10 Stiften
  • Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung
  • Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 250 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: ibico plastikbinderücken blau, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
616
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,03*
€ 28,57*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 33,63*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,99*
€ 46,94*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,33*
€ 50,31*
Lager 467
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 39,62*
€ 53,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,16*
€ 63,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,58*
€ 62,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,20*
€ 59,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,24*
€ 51,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,62*
€ 47,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132850
ab € 20,98*
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,47*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 10,99*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,21*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.