Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Binderücken SureBind, PVC, A4, 25 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     8465-GBCBS25-S2-SW
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132850
EAN/GTIN:
     0080509328508
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken SureBind. Bindekämme mit 10 Stiften. Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden. Rückenbreite: 25 mm. Kapazität: 250 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 10 Stiften
Werkstoff:
PVC
max. Durchmesser des Binderückens:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
153
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,97*
€ 28,61*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 33,57*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,84*
€ 46,94*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 46,95*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,84*
€ 49,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,73*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 10,99*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,21*
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,84*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.