Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Binderücken SureBind 1132845 DIN A4 25mm PVC blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/080/a011080u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/080/a011080u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125092150
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1132845
EAN/GTIN:
     080509328454
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SureBind
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
25
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250 Bl.
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Binderücken SureBind
Weitere Suchbegriffe: ibico plastikbinderücken blau, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindegerätezubehöre, Bindesystemezubehöre, Bindezubehöre, Umschlagmaterialien
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
616
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,02*
€ 28,58*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,66*
€ 33,71*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,03*
€ 47,24*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,15*
€ 50,51*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,03*
€ 53,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,51*
€ 60,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,97*
€ 59,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,46*
€ 50,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,14*
€ 48,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132850
ab € 20,86*
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,71*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 11,00*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,22*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.