Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-A9741639
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9741639
EAN/GTIN:
     0080509416397
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken VeloBind. Bindekämme mit 4 Stiften. Rückenbreite: 45 mm. Kapazität: 200 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 25 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
weiß
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 4 Stiften
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
45
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
450
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132850
ab € 20,92*
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,67*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 11,05*
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,84*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.