Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binderücken SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, schwarz
Binderücken SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, schwarz
Binderücken SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, schwarz
Binderücken SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, schwarz
Binderücken SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-1132886
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132886
EAN/GTIN:
     0080509328867
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken SureBind. Bindekämme mit 10 Stiften. Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden. Rückenbreite: 50 mm. Kapazität: 500 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 10 Stiften
max. Durchmesser des Binderückens:
50
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
500
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132850
ab € 24,32*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 13,85*
Zubehör
GBC
1132845
ab € 24,38*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.