Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhmaschine Hygomat Comfort 74x30x73 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überschuhmaschine Hygomat Comfort 74x30x73 cm
Überschuhmaschine Hygomat Comfort 74x30x73 cm
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ88811
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     88811
EAN/GTIN:
     4015544888119
Suchbegriffe:
Reinraumüberschuhe
Schuhüberzugspender
Schuhüllenspender
Überschuh-Spender
  • kann überall und ganz einfach aufgestellt werden
  • sehr benutzerfreundlich, kein Bücken, einfaches und schnelles Handling
  • mit Griff zum Festhalten - für noch bequemeres Anziehen
  • viermal schneller als normales Überschuhe-Anziehen
  • mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist
  • in wenigen Sekunden mit Überschuhen nachgefüllt
  • Reinraum-Zertifizierung ISO Klasse 5 nach EN ISO 14644-1
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
17.5000 kg
Farbe:
grau
Höhe:
730 mm
Länge:
740 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Überschuhmaschine, Überschuhspender, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe franz mensch weiss, überschuh spender, überschuhmaschine hygomat, Fußschutz, Schutzkleidung, Spender, Spenderautomat, Überschuh, ÜberschuhSpender
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,44*
€ 365,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,75*
€ 365,70*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 332,19*
€ 376,14*
Frei Haus
ab € 340,86*
€ 381,97*
€ 4,95*
ab € 274,75*
€ 390,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 332,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Mensch
28509H
ab € 7,82*
Zubehör
Franz Mensch
28504H
ab € 13,29*
Zubehör
Franz Mensch
2860H
ab € 11,25*
Zubehör
Franz Mensch
2850H
ab € 8,25*
Zubehör
Franz Mensch
88813
ab € 342,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.