Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhautomat, für bis zu 220 Überschuhe, LxBxH 740 x 300 x 730 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überschuhautomat
Überschuhautomat
Artikel-Nr.:
     103-540408
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     88811
EAN/GTIN:
     4015544888119
Suchbegriffe:
Reinraumüberschuhe
Schuhüberzugspender
Schuhüllenspender
Überschuh-Spender
Überschuhautomat, für bis zu 220 Überschuhe, LxBxH 740 x 300 x 730 mm.

4 x schneller als manuelles Überschuhe-Anziehen. Benutzerfreundlich und ergonomisch - kein Bücken erforderlich. Standortunabhängig - funktioniert ohne Stromanschluss. Platz für 220 Überschuhe. Reinraum-Zertifizierung Klasse 5 nach EN ISO 14644-1.

Der automatische Überschuhspender ist die perfekte Lösung für alle, die Zeit sparen wollen und eine saubere und ordentliche Lösung für Ihre Überschuhe suchen. 220 Überschuhe können im Gerät selbst vorgehalten werden. Der Füllstand ist über das Sichtfenster ablesbar. Das Nachfüllen erfolgt in Sekundenschnelle. Ein Griff zum Festhalten sorgt für sicheres und ergonomisches Anziehen und verhindert wirksam die Gefahren von Kreuzkontaminationen und Unfällen. Länge x Breite x Höhe 740 x 300 x 730 mm.

Dieser Überschuhautomat ist nur für Überschuhe der Marke Hygostar® verwendbar (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Kunststoff
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
weiß, grau
Norm:
keine Angaben
Produkttyp:
Spenderautomaten
Weitere Suchbegriffe: Überschuhmaschine, Überschuhspender, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe franz mensch weiss, überschuh spender, überschuhmaschine hygomat, 540408 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Einmalschuhspender, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuhspender, Schutz, Spenderautomaten für Überschuhe, Spenderautomat für Überschuhe, Überschuhautomat, Überschuhautomaten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,84*
€ 363,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,72*
€ 363,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 332,74*
€ 373,64*
Frei Haus
ab € 338,06*
€ 379,75*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 333,81*
€ 413,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 323,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Mensch
28509H
ab € 9,85*
Zubehör
Franz Mensch
28504H
ab € 15,90*
Zubehör
Franz Mensch
2860H
ab € 12,36*
Zubehör
Franz Mensch
2850H
ab € 9,16*
Zubehör
Franz Mensch
88813
ab € 414,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.