Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz mit Bindebändern 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mundschutz mit Bindebändern 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück grün
Mundschutz mit Bindebändern 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück grün
Mundschutz mit Bindebändern 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ29167
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29167
EAN/GTIN:
     4015544291674
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
  • Polypropylen-Vlies
  • ausgezeichnete Filterleistung > 99% BFE
  • unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
  • integrierter Nasenbügel, anatomisch einstellbar
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.2350 kg
Farbe:
grün
Länge:
175 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,55*
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,28*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 3,52*
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,95*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 4,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
29166
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.