Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuh Safe 41cm weiß-grün VE=50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Überschuh Safe 41cm weiß-grün VE=50 Stück
Überschuh Safe 41cm weiß-grün VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ28627
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     28627
EAN/GTIN:
     4015544710380
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe
  • PP-Überschuh mit CPE-Sohle
  • Polypropylen-Vlies
  • griffige Sohle, luftdurchlässiges Oberteil, stabile reißfeste Sohle
  • wasserdicht, maximaler Schutz vor Nässe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4520 kg
Farbe:
grün
Länge:
410 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Überziehschuhe, schuhüberzieher weiß, schuhüberzieher, Fußschutz, Schutzkleidung, Überschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,57*
€ 7,56*
10
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,92*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 9,29*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 10,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
28620
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.