Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Power Grip puderfrei XL 24cm orange VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Power Grip puderfrei XL 24cm orange VE=50 Stück
Nitril-Handschuh Power Grip puderfrei XL 24cm orange VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ270805
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     270805
EAN/GTIN:
     4015544711134
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • besonders starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • doppelseitige Antirutsch-Struktur für exzellenten Griff, beidseitig tragbar
  • innenseitige Prägung verhindert Rutschen der Handschuhe
  • sehr elastisch, mit Rollrand
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • griffsicher bei trockenen und nassen Einsätzen
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.58 kg
Farbe:
orange
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
240 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach orange, Einweg, Einweg-Handschuh, Einweg-Handschuhe, Grip, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Nitril, Power, Power-Grip, PowerGrip, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 6,74*
10
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 7,63*
1
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,78*
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,23*
1
€ 5,50*
ab € 8,34*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
270816
ab € 4,88*
Ähnlich
Franz Mensch
270856
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270866
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270806
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270818
ab € 4,14*
Ähnlich
Franz Mensch
270858
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
270808
ab € 4,10*
Ähnlich
Franz Mensch
270815
ab € 4,12*
Ähnlich
Franz Mensch
270855
ab € 4,13*
Ähnlich
Hygostar
270865
ab € 4,12*
Ähnlich
Hygostar
270868
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.