Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XXL 24cm blau VE=90 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XXL 24cm blau VE=90 Stück
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XXL 24cm blau VE=90 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2702
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2702
EAN/GTIN:
     4015544270204
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • sehr elastisch
  • komfortabel, mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.569 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
XXL
Importdatum:
16.07.2020
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
90 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,61*
€ 4,77*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 5,15*
2 Tage
19
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,62*
€ 5,58*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 6,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 7,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,04012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27029
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.